zł77.15
Bez podatku VAT
zł94.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Głowica przeznaczona jest do honowania cylinderków hamulcowych i otworów cylindrowych o średnicach od 19 do 68 mm. Samoustawiający się elastyczny wałek wraz z podzespołem ramion umożliwia płynną pracę przy wszystkich prękościach. Średnica honowania i docisk są regulowane poprzez prosty mechanizm składający się ze sprężyny i stożka. Nadaje się do użycia na wiertarce o zmiennej prędkości obrotowej z napędem elektrycznym lub pneumatycznym i pasuje do wszystkich uchwytów 3 szczękowych. Dostarczana jest w komplecie wraz z zestawem drobnoziarnistych osełek.
Do składowania, ramiona są ściągnięte trójkątnym zaciskiem. Może być on usunięty przy użyciu szczypiec z długimi końcówkami lub pincetą i powinien być zachowany do dalszego użycia. Dostępne są zestawy osełek na wymianę. Jako czynnik smarujący przy honowaniu należy używać płynu hamulcowego.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 200mm |
Długość szlifowania | 29mm |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone w komplecie z zestawem kamieni o średniej gradacji |
EAN | 5036140028142 |
ECLASS Code | 21049090 |
Liczba rusztów | 1 |
Maksymalny rozmiar otworu | 68mm |
Minimalny rozmiar otworu | 19mm |
Nr części MFR | #0193 |
Rodzaj produktu | Cylinder Hone |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Tylko narzędzie |
Waga | 105g |
ziarnistość | Średni |