zł178.78
Bez podatku VAT
zł219.90
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
HPS003
Te profesjonalne narzędzia służą do zaciskania przewodów elastycznych o średnicach od 11mm do 60mm. Wykonane są
z kompozytu szkła wzmocnionego nylonem, są lekkie, wytrzymałe i mają gładkie zaokrąglone szczęki w celu ochrony przed uszkodzeniem wzmocnień wewnętrznych.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 350; 250;150mm |
Do użytku na | Wąż paliwowy Wąż sprzęgła Węże do chłodziwa |
Dodatkowe funkcje: | Wykonane z kompozytu nylonu wzmocnionego włóknem szklanym |
EAN | 5036140025615 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maksymalna ładowność | 60mm |
Materiał narzędzia | Nylon |
Nr części MFR | 219633SB |
Rodzaj produktu | Zestaw zacisków do węża |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Duży zacisk 22-60mm Mały zacisk 11-19mm |
Waga | 330g |