Kennedy

Dodatkowo wytrzymałe szczypce do obejm z uszami

SKU:

KEN5034820K

MPN:

AT4185

zł208.80

Bez podatku VAT

zł256.82

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stalowe szczęki i pokryte PCV rękojeści. Gniazda 1/2", do użytku z kluczami dynamometrycznymi i przedłużaczami. Pasują do wszystkich opasek typu CVJ.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita długość

    26mm

    Do użytku na

    Zaciski do butów typu CVJ

    Dodatkowe funkcje:

    Uchwyty powlekane PVC

    EAN

    5036140225619

    ECLASS Code

    21049090

    Maksymalna ładowność

    330mm

    Materiał narzędzia

    Stal

    Nr części MFR

    AT4185

    Rodzaj produktu

    Szczypce do klipsów z uchem

    UNSPSC Code

    27140000

    W zestawie:

    Pętla narzędziowa

    Waga

    520g