SKU:
KEN5034810K
MPN:
AT1129
zł167.72
Bez podatku VAT
zł206.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Stalowe szczęki i pokryte PCV rękojeści. Te wytrzymałe szczypce o podwójnym zastosowaniu i wspomaganiu sprężynowym są
przeznaczone do zakładania i zdejmowania z węży opasek zaci
skowych typu Clic i Clic-R®.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 260mm |
Do użytku na | Zacisk do węży Clic i Clic-R |
Dodatkowe funkcje: | Sprężane szczęki Uchwyty powlekane PVC |
EAN | 5036140225602 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maksymalna ładowność | 20mm |
Materiał narzędzia | Stal |
Nr części MFR | AT1129 |
Rodzaj produktu | Szczypce do opasek zaciskowych |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Pętla narzędziowa |
Waga | 270g |