zł334.92
Bez podatku VAT
zł411.95
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Służą do usuwania imontowania nowych węży do paliwa, oleju, wody. Szczególnie przydatne w trudno dostępnych miejscach. Giętki, dalekosiężny (530mm) mechanizm pozwala aby szczypce zwalniały lub mocowały zaciski w otwartej pozycji.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Całkowita długość | 530mm |
Do użytku na | Wąż paliwowy Wąż sprzęgła Węże do chłodziwa |
Dodatkowe funkcje: | Mechanizm zapadkowy |
EAN | 5036140064362 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maksymalna ładowność | 55mm |
Materiał narzędzia | Stal |
Nr części MFR | AT1109 |
Rodzaj produktu | Zdalne szczypce zaciskowe do węża |
UNSPSC Code | 27140000 |
W zestawie: | Zacisk kabla |
Waga | 575g |