Kennedy

Klucz filtrów oleju 3/8" z 3 łapami, 3/8" napęd kwadratowy

SKU:

KEN5031800K

zł133.10

Bez podatku VAT

zł163.71

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Do użytku z grzechotkami, przedłużaczami itp. z trzpieniem 3/8" i sześciokątnym adaptorem, z kluczem płaskim lub nasadką 19mm/ 3/4" AF. Stalowa konstrukcja, chromowane i frezowane zęby na
    częściach chwytowych.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    klucz trójzębny

    Brand

    Kennedy

    EAN

    5036140030299

    ECLASS Code

    21040190

    Materiał szczęki

    Stal

    Metoda toczenia

    z grzechotką

    Nr części MFR

    FWL120

    Pojemność

    60 - 120mm

    Rozmiar trzpienia

    3/4 cala (19 mm) klucze płasko-oczkowe lub nasady Adapter kwadratowy 3/8" (9.5 mm) i sześciokątny

    UNSPSC Code

    27112127

    Wykończenie/Powłoka

    Chromowane