Sykes-Pickavant

660902 SUCTION VALVE GRINDER

SKU:

SYK5036902R

zł8.80

Bez podatku VAT

zł10.82

Z VAT

NA STANIE

    Przegląd

    For grinding and lapping valves. Solid wood handle with rubber suction cup for firm positive grip.
    Overall length: 224mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Całkowita długość

    224mm

    Dodatkowe funkcje:

    Idealny do silników ciężarowych, rolniczych i przemysłowych

    EAN

    5012737609024

    ECLASS Code

    21049090

    Nr części MFR

    66090200

    Rodzaj produktu

    Szybko schnący biały atrament sterowany zaworem

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    40kg