zł635.70
Bez podatku VAT
zł781.91
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Industrial Reversible/Double-Ended
The double-ended reversible/double-ended drop forged steel jaws, are heat treated for strength and durability. They can be used internally or externally.
083100:
Spread: 200mm.
Reach: 140mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Dodatkowe funkcje: | Dostępne różne style nóg Nogi, belka i szczęki ze stali kutej matrycowo Obrobione cieplnie dla wytrzymałości i trwałości Zastosowania motoryzacyjne i przemysłowe |
EAN | 5012737831005 |
ECLASS Code | 21043090 |
Nr części MFR | 8310000 |
Osiągnij | 140mm |
Rodzaj produktu | ściągacz |
UNSPSC Code | 27111712 |
Zasięg szczęki | 140mm |