zł858.30
Bez podatku VAT
zł1055.71
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
098000 - ISO designation: 6004-6010, 6004-6015. Reach: 125mm. Adaptor diameter: 5.5 - 8mm.098100\t - ISO designation: \t6299-6205, \t6200-6211 & 6212-6222. Reach: 415mm. Adaptor diameter: 5.5 - 12.5mm.098200\t - ISO designation: \t6300-6302 Reach: 490mm. Adaptor diameter: 16 - 31.75mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Sykes-Pickavant |
Dodatkowe funkcje: | Dostarczone W Walizce Z Tworzywa Sztucznego |
EAN | 5012737980000 |
ECLASS Code | 21043090 |
Nr części MFR | 9800000 |
Rodzaj produktu | Zestaw ściągaczy |
UNSPSC Code | 27111712 |
Zasięg szczęki | 125mm |