zł117.80
Bez podatku VAT
zł144.89
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
SC-100D
Polythene seat protectors that protect all the way through the workshop process. Complete with dispenser box. (Box of 100 covers).
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Starchem |
Dodatkowe funkcje: | Całkowite pokrycie siedzenia |
ECLASS Code | 28019290 |
Kolor | Biały |
Materiał | Polietylen |
Nr części MFR | SC-100D |
Rodzaj produktu | Jednorazowe pokrowce na siedzenia |
Seat Location | Uniwersalny |
Seat Size | Pojedynczy |
UNSPSC Code | 25174601 |
Właściwości oporu | Zastosowanie w warsztacie |