Sykes-Pickavant

080700 BALL JOINT SEPARATOR

SKU:

SYK5032003C

zł890.10

Bez podatku VAT

zł1094.82

Z VAT

NA STANIE (10)

    Przegląd

    Strong, heavy duty body, with strengthened fork and lever, allows for greater force to be applied. Can be upgraded to hydraulic power (use Sykes Pickavant 08075000 Upgrade Kit)
    Throat depth: 50mm.
    Throat width: 36mm.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sykes-Pickavant

    Dodatkowe funkcje:

    Ciężki korpus, ze wzmocnionym widelcem i dźwignią Może być ulepszony do mocy hydraulicznej

    EAN

    5012737976799

    ECLASS Code

    21049090

    Głębokość szczęki

    50mm

    Nr części MFR

    080700

    Pojemność

    70mm

    Rodzaj produktu

    Separator przegubów kulowych

    Szerokość gardła

    36mm

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    4.55kg