zł187.34
Bez podatku VAT
zł230.43
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Przyrząd do pompowania opon. Przeznaczony do pompowania opon, materacy nadmuchiwanych, łódek, sprzętu sportowego oraz wszelkich innych produktów nadmuchiwanych. Dostarczany jest razem z 3 m
kablem zasilającym, wtyczką 12 V do gniazda zapalniczki samochodowej, dyszami oraz adapterami. Ciśnieniomierz z
podwójną skalą do odczytów ciśnieniapo-wietrza w funtach/cal2 i kg/cm2. 300 psi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Wtyczka samochodowa 12V do gniazda zapalniczki |
EAN | 5036140025530 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maks. Odczyt ciśnienia | 300psi |
Nr części MFR | 210140CB |
Pojemność | 0 - 20 |
Rodzaj produktu | Pompka do opon |
Typ wyświetlacza | Wybierz |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 1.3g |