logo

PCL

Cyfrowy Wypełniacz Opon AIRFORCE MK4 AFG4H03

SKU:

PCL2592010D

MPN:

AFG4H03

zł772.53

Bez podatku VAT

zł950.21

Z VAT

NA STANIE (39)

    Przegląd

    AFG4H03
    Wyjątkowo solidne i dokładne, nowe pompki do opon AIRFORCE®
    MK4, zapewniają główne zakresy napełniania i opróżniania opon oraz
    wysoką wydajność zarówno podczas stosowania wewnątrz, jak i na
    zewnatrz pomieszczeń. Przeprojektowany tłok i układ uszczelniania
    oznaczają zwiększoną dokładność - podczas testów uzyskano obecnie
    ponad 400 000 napełnień z dokładnością 100% - ponad 50% więcej niż
    poprzednio!
    Zwiększenie wielkości okienka podglądu zapewnia pole widzenia
    większe o 20%, a zmiana nadruku graficznego zapewnia łatwiejszy
    odczyt skali, co sprawia, że nowy
    miernik jest jeszcze łatwiejszy w
    obsłudze.
    Nowoczesny, smukły kształt
    powoduje, że miernik jest obecnie
    lżejszy, chociaż bardziej ergonomiczny,
    co zwiększa wygodę jego
    użytkowania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    PCL

    EAN

    5014875137377

    ECLASS Code

    21049090

    Nr części MFR

    MK4

    Pojemność

    0 - 96

    Rodzaj produktu

    Pompka do opon

    Typ wyświetlacza

    Wybierz

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    9.2g