Kennedy

Ciężki manometr do linii powietrznej, długi korpus, korpus cynkowy

SKU:

KEN5038520K

zł550.05

Bez podatku VAT

zł676.56

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jest to przyrząd typu przyciskowego do pompowania opon, do ciężkich warunków pracy, o wytrzymałej konstrukcji ze zintegrowanym ciśnieniomierzem z wyraźnym odczytem, o zakresie pomiarów od 10 do 120 psi. Mocny odporny na korozję korpus z mosiężnymi okuciami. Wąż gumowy wzmocniony włóknami 300psi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Korpus odporny na korozję z mosiężną oprawą Wąż gumowy wzmocniony włóknem

    EAN

    5036140028265

    ECLASS Code

    21049090

    Maks. Odczyt ciśnienia

    120psi

    Rodzaj produktu

    Złącze inflatora zaworu opony

    Typ wyświetlacza

    Wybierz

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    635g