Kennedy

Manometr ciśnienia w ołówku

SKU:

KEN5038460K

zł36.99

Bez podatku VAT

zł45.50

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Jest to przyrząd typu przyciskowego, nadający się do samochodów osobowych, furgonetek i lekkich samochodów ciężarowych, gdzie konieczne jest sprawdzanie ciśnienia o wartości do 120 psi. Wykonany jest z mosiądzu chromowanego, ma klips do mocowania w kieszeni jak w piórze do pisania.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Klips kieszonkowy typu długopis

    EAN

    5036140028234

    ECLASS Code

    21049090

    Maks. Odczyt ciśnienia

    120psi

    Materiał narzędzia

    Mosiądz chromowany

    Nr części MFR

    JD3282-BH

    Rodzaj produktu

    Miernik ciśnienia w oponach

    Typ wyświetlacza

    Ołówkowy

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    43g