logo

Kennedy

CISNIENIOMIERZ DO OPON DELUXE

SKU:

KEN5038430K

zł118.40

Bez podatku VAT

zł145.63

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Zalecane przez producentów wartości ciśnienia odnoszą się do pomiarów przy zimnych oponach. Ciśnieniomierz ten ma długi korpus, doskonały do pracy przy obsłudze samochodów osobowych, furgonetek, samochodów ciężarowych, przy obsłudze wyposażenia itp. Ma bardzo wytrzymałą konstrukcję, maks. wartość mierzonego ciśnienia to 120 psi.


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Dodatkowe funkcje:

    Długi korpus

    EAN

    5036140028272

    ECLASS Code

    21049090

    Maks. Odczyt ciśnienia

    120psi

    Nr części MFR

    JL5018A-M

    Rodzaj produktu

    Miernik ciśnienia w oponach

    Typ wyświetlacza

    Ołówkowy

    UNSPSC Code

    27140000

    Waga pojedynczo

    230g