zł350.72
Bez podatku VAT
zł431.39
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Jest to solidny przyrząd typu przycis kowego do pompowania opon z ciśnieniomierzem typu tarczowego o zakresie pomiaru do maksimum 170 psi. Ciśnieniomierz jest zabezpieczony przed przypadkowym uszkodzeniem gumową obudową. Wytrzymały na korozję korpus ze stalową dźwignią ze stali, mosiężnymi okuciami i odporną na uderzenia osłoną gumową. Wąż gumowy wzmocniony włóknami 300psi.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
Dodatkowe funkcje: | Gumowa osłona amortyzatorów manometru Wąż gumowy wzmocniony włóknem |
EAN | 5036140028241 |
ECLASS Code | 21049090 |
Maks. Odczyt ciśnienia | 170psi |
Nr części MFR | JD3295D-C |
Rodzaj produktu | Miernik ciśnienia w oponach |
Typ wyświetlacza | Wybierz |
UNSPSC Code | 27140000 |
Waga pojedynczo | 0.72g |