Kennedy

Hydrauliczna prasa stołowa 10 ton

SKU:

KEN9855000K

zł5013.13

Bez podatku VAT

zł6166.15

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    Idealna do wytłaczania, gięcia i wyciskania. Zaprojektowana do ciężkiego codziennego użytku w zakładach przemysłowych i przemyśle samochodowym, Rama wykonana ze spawanej stali z szelkami na obu końcach dla stabilnej i w pełni regulowanej pracy łoża urządzenia, zapewniając elastyczność i wygodę operacji. Posiada możliwość zdejmowania pompy i siłownika zezwalając na pracę z innymi aplikacjami podczas gdy prasa nie jest w użyciu. Posiada miarę hydrauliczną.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Kennedy

    Całkowita szerokość

    480mm

    Całkowita wysokość

    895mm

    Dodatkowe funkcje:

    Idealny do prasowania; gięcia; wytłaczania

    EAN

    5036140014527

    ECLASS Code

    21110000

    Min/Max wysokość ramu do stołu

    Od 90 do 300mm

    Nr części MFR

    HBP010

    Pojemność

    10 ton

    Przysłona stołu

    140mm

    Regulowana wysokość łóżka roboczego

    3 x 100mm

    Rodzaj produktu

    Prasa stołowa

    Rozmiar podstawy (szer. x gł.)

    545 x 305mm

    Skok suwaka

    150mm

    Szerokość stołu roboczego

    360mm

    UNSPSC Code

    27121500

    Waga pojedynczo

    47kg