zł259.88
Bez podatku VAT
zł319.65
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Cała konstrukcja separarowa wykonana jest ze stali. Do rozpinania łańcuchów, które mają rozluźnione zapinki. Prosta obsługa urządzenia. Należy zacisnąć łańcuch w samozamykających szczękach. Przekręcić uchwyt typu ‘T’ aby wycisnąć szpilkę/kołek.
Zawsze sprawdzaj czy urządzenie jest wyłączone przed rozłączeniem lub złączeniem łańcucha.
Model SCS1
Łańcuch: 9.525 - 15.875mm (0.375” - 0.625”) skok, do standardu BS & ANSI.
Model LCS2
Łańcuch : 19.05 - 31.75mm (0.75 - 1.25”) skok, do standardu BS.
Łańcuch: 19.05 - 25.40mm (0.75 - 1.00”) skok, do standardu ANSI.
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Kennedy |
EAN | 5036140004764 |
ECLASS Code | 23170490 |
Maksymalny skok łańcucha | 31.75mm |
Minimalny skok łańcucha | 19.05mm |
Rodzaj narzędzia | Separator łańcuchowy |
Standardy spełnione | ANSI BS |
UNSPSC Code | 27111500 |
Wydajność: | 19.05mm - 31.75mm |