Łańcuchy i akcesoria

Typ materiałów, z których powinien być wykonany łańcuch, zależy od kilku czynników, takich jak temperatura, obciążenie, hałas oraz warunki w miejscu pracy. Jeśli nadal masz wątpliwości co do właściwego wyboru, zalecamy skonsultowanie się ze specjalistą.

Czynniki do rozważenia podczas wyboru łańcucha
Istnieje kilka kluczowych czynników, które należy wziąć pod uwagę podczas wyboru łańcucha rolkowego, większość z nich sprowadza się do kwestii technicznych i mechanicznych.

Wytrzymałość na rozciąganie - Jest to maksymalne obciążenie, przy którym łańcuch ulegnie uszkodzeniu.

Maksymalne obciążenie dopuszczalne - To napięcie, jakie łańcuch może przenosić podczas pracy. Dla zapewnienia bezpieczeństwa nie należy przekraczać tego limitu.

Waga łańcucha - Waga łańcucha na jednostkę, która zależy od kroku oraz użytych materiałów itp.

Jak zawsze, należy uwzględnić warunki środowiskowe, ponieważ wilgoć może prowadzić do korozji, a nadmierne ciepło może powodować rozszerzanie się metali.

Zrozumienie standardów łańcuchów rolkowych
Brytyjski Standard / DIN / Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) podlegają europejskim komitetom normalizacyjnym. Standardy, które regulują i kategoryzują łańcuchy rolkowe, to norma ISO 606, numer odnosi się do kroku łańcucha w inkrementach 1/16, które są podane w milimetrach.

FAQ
Jak smarować łańcuch rolkowy?

Podobnie jak w przypadku wszystkich ruchomych części, regularne smarowanie łańcucha rolkowego zapewni jego płynną pracę oraz ochroni przed zużyciem spowodowanym eksploatacją, a także zapewni ochronę przed korozją. Łańcuchy można smarować na różne sposoby, w tym poprzez manualne czyszczenie, aplikację sprayu, kroplenie oraz kąpiele w oleju. Ważne jest, aby użyć odpowiedniego rodzaju smaru, co pozwoli zwiększyć trwałość łańcucha.

Jakie są główne części łańcucha rolkowego?

Wszystkie łańcuchy rolkowe są konstruowane w podobny sposób. Składają się z kołka, tulei, wałka, płyty łączącej kołek oraz płyty łączącej wałek.