zł106.25
Bez podatku VAT
zł130.69
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wywieszanie tablic ostrzegawczych jest to wywieszenie tablicy informującej, że urządzenie unieruchamiające energię oraz sprzęty będący pod kontrolą nie mogą być używane aż do zdjęcia tabliczki. Używane do wskazywania kto jest odpowiedzialny za umieszczenie urządzenia blokującego i kto jest uprawniony do zdjęcia golub dokonania zmian w nim. Tabliczki wykonane są z elastycznego poliestru odpornego na wodę, oleje i wysokie temperatury. Ich matowa powierzchnia zezwala na pisanie na nich z łatwością przy użyciu długopisu lub markera. Inne napisy na tabliczka dostępne na zamówienie. Opakowanie zawiera 10 tabliczek z zaciskaczami.
Wymiary: 75 x 160mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Nie używaj tagów |
Brand | Matlock |
EAN | 5036140230118 |
Kolor | Czerwony |
Liczba w opakowaniu | 10 |
Opis | Nie zaczynaj |
Szerokość | 75mm |
UNSPSC Code | 81141804 |
Wysokość | 135mm |