zł107.40
Bez podatku VAT
zł132.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Wykonane z solidnej stali, chromowane, podwójnie niklowane, z jarzmem wykonanym ze stali stopowej molibdenowej, praktycznie nie do przecięcia. Obustronny mechanizm zamkowy, 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.
Key Blank = Czysty klucz
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Matlock |
Długość szekli | 25mm |
EAN | 5036140152144 |
ECLASS Code | 25010105 |
Kolor nadwozia | Srebrny |
Liczba w opakowaniu | Pojedynczy |
Materiał szekli | Stal molibdenowa |
Materiał zewnętrzny | Stal hartowana |
Nr części MFR | 200R |
Średnica klamry | 9.5mm |
Szerokość korpusu | 50mm |
Typ kłódki | Kłódka z kluczem |
Typ klucza | • Różne zamknięcia |
UNSPSC Code | 46171501 |
Wodoodporny | Tak |