Solent Spill Control

S-ECO DRUM TOP PADS -205LTRBARREL (PK-5)

SKU:

SOL7421150A

MPN:

SOL7421150A

zł149.47

Bez podatku VAT

zł183.85

Z VAT

NA STANIE (6)

    Przegląd

    W przypadku beczek o pojemności 205 l te laminowane podkładki absorbujące do stosowania na górze beczek charakteryzują się szybkim działaniem, wysokim poziomem wchłaniania i największą ekonomicznością. Zachowują swoje właściwości nawet po ich zamoczeniu.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Podkładka

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita długość

    50cm

    Całkowita szerokość

    40cm

    ECLASS Code

    30020000

    Liczba w opakowaniu

    5

    Nr części MFR

    M3360056

    Standardy spełnione

    ISO 9001

    UNSPSC Code

    47131909

    Właściwości absorbujące

    1L Per Pad

    Zastosowanie

    Konserwacja