Matlock

KLODKA ANTYWLAMANIOWA STALOWA 63.5x76mm

SKU:

MTL9502639K

zł228.77

Bez podatku VAT

zł281.39

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Wykonane z solidnej stali, chromowane, podwójnie niklowane, z jarzmem wykonanym ze stali stopowej molibdenowej, praktycznie nie do przecięcia. Obustronny mechanizm zamkowy, 6 igłowy mosiężny cylinder. Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz, do średniego i maksymalnego bezpieczeństwa. Zmiana klucza co 20,000.


    Key Blank = Czysty klucz


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    76mm

    EAN

    5036140152199

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Srebrny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal molibdenowa

    Materiał zewnętrzny

    Stal hartowana

    Nr części MFR

    303R

    Średnica klamry

    11mm

    Szerokość korpusu

    63.5mm

    Typ kłódki

    Kłódka z kluczem

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak