noscriptMatlock SAFETY PADLOCK KEYED DIFFERENTLY BLACK LOK011 | Cromwell Tools

Matlock

SAFETY PADLOCK KEYED DIFFERENTLY BLACK

SKU:

MTL9507910K

MPN:

LOK011

zł111.53

Bez podatku VAT

zł137.18

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Kompaktowe, wysoko bezpieczne kłódki opracowane z myślą o użytkowniku. Nylonowy kadłub jest żebrowany w celu zapewnienia łatwości w chwytaniu i używaniu. Zakluczane indywidualnie przy użyciu 6 różnych zębowych zamków, które nie zwolnią klucza przed zatrzaśnięciem obręczy. Nie przewodzą prądu, nie iskrzą i są odporne na korozję i chemikalia. Oznaczone kolorem dla łatwej identyfikacji ze świecącą etykietą. Indywidualnie zakluczane zamki dla optymalnego bezpieczeństwa. Każda kłódka jest dostarczana zapakowana z jednym kluczem i breloczkiem.
    Wymiary:
    Korpus: 25 x 38mm
    Średnica obręczy x prześwit obręczy: 6.5 x 38mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Matlock

    Długość szekli

    40mm

    EAN

    5036140065802

    ECLASS Code

    25010105

    Kolor nadwozia

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    Pojedynczy

    Materiał szekli

    Stal

    Materiał zewnętrzny

    Nylon

    Średnica klamry

    6mm

    Szerokość korpusu

    42mm

    Typ kłódki

    Klucz trzpieniowy

    Typ klucza

    • Różne zamknięcia

    UNSPSC Code

    46171501

    Wodoodporny

    Tak