Solent Spill Control

WORKFLOOR PALLET RAMP;65x80x16CM

SKU:

SOL7410200A

MPN:

P3280680

zł1570.99

Bez podatku VAT

zł1932.32

Z VAT

NIEDOSTĘPNE

    Przegląd

    Nasza gama systemów ochrony powierzchniowej umożliwia stworzenie elastycznego podłoża do stworzenia punktów obsługi płynów i przechowywania dla dowolnego środowiska roboczego. Każda jednostka jest zgodna z bieżącymi wymaganiami prawnymi dotyczącymi przechowywania oleju.
    • Materiał: polietylen
    • Bezkorozyjne
    • Do ponownego użycia


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Rampa na podłodze roboczej

    Brand

    Solent Spill Control

    Całkowita głębokość

    160mm

    Całkowita szerokość

    800mm

    Całkowita wysokość

    650mm

    EAN

    5036140390362

    ECLASS Code

    30010300

    Materiał

    Polietylen

    UNSPSC Code

    47131900