noscriptSitesafe 0,9 m x 1,5 m Mata robocza RP010001SSF | Cromwell Tools

Sitesafe

0,9 m x 1,5 m Mata robocza

SKU:

SSF9468460F

MPN:

RP010001SSF

zł489.81

Bez podatku VAT

zł602.47

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Stanie na twardej podłodze przez dłuższy okres czasu bez maty przeciw zmęczeniu może wywołać ból i dyskomfort w niższych partiach nóg, stopach i kręgosłupie. Zmęczenie redukuje koncentrację i produktywność. Maty przeciw zmęczeniu zwiększają komfort oraz wydajność pracowników, którzy stoją przez dłuższy okres czasu i w rezultacie redukuje stres, zmęczenie, bóle powstałe poprzez stanie w pracy. Sprowadzenie tych mat do zakładu pracy może zapewnić załodze bardziej komfortowe środowisko pracy, co z kolei będzie oznaczać zwiększoną efektywność, koncentrację oraz wydajność.
    Mata robocza
    Odporna konstrukcja z gumy SBR.
    Uniesiona, kolista powierzchnia super odporna na poślizg – odpowiednia w warunkach mokrych. Jej cechą jest uformowane, zębate krawędzie redukujące potknięcia.
    Zgodna z normą antypoślizgową EN13552
    Kategoria: R10
    Kolor: czarny
    Grubość: 14mm


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    Brand

    Sitesafe

    Całkowita długość

    150cm

    Całkowita grubość

    10mm

    Całkowita szerokość

    90cm

    EAN

    5036140232327

    ECLASS Code

    22460201

    Kolor

    Czarny

    Materiał matowy

    Guma SBR

    Nr części MFR

    RP010001SSF

    Rodzaj produktu

    Maty zapobiegające zmęczeniu

    UNSPSC Code

    52101510

    Wykończenie powierzchni

    Otwarte otwory