zł196.11
Bez podatku VAT
zł241.22
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Wytrzymałe worki w opakowaniach hurtowych przeznaczone do zastosowania przemysłowego. Dostępne w czterech rodzajach grubości.
Wymiary: 46 x 74 x 100 cm (18” x 29” x 39”).
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Grubość: | 70µm |
• Typ: | Worki na odpady ogólne |
Brand | Avon |
EAN | 5036140076907 |
Kolor | Czarny |
Liczba w opakowaniu | 100 |
Materiał | Polietylen |
Pojemność | 90L |
Szerokość | 737mm |
UNSPSC Code | 76121501 |
Wysokość | 991mm |