Avon

Czarne worki na śmieci, rolka z 20 sztukami

SKU:

AVN9180160K

zł12.27

Bez podatku VAT

zł15.09

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Ekonomiczne, bardzo mocne worki na śmieci z polietylenu. Odpowiednie do do użytku domowego i biurowego. Wymiary: 46 x 74 x 86cm (18” x 29” x 34”).


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Grubość:

    21µm

    • Typ:

    Worki na odpady ogólne

    Brand

    Avon

    EAN

    5036140028944

    Kolor

    Czarny

    Liczba w opakowaniu

    20

    Materiał

    Polietylen

    Pojemność

    80L

    Szerokość

    737mm

    UNSPSC Code

    76121501

    Wysokość

    864mm