Rękojeści do miotły

Zapewnij sobie wygodny i idealnie dopasowany do Twojego wzrostu uchwyt do miotły, aby efektywnie czyścić swoje miejsce pracy lub otoczenie. Cromwell oferuje szeroki wybór uchwytów do mioteł, z różnymi długościami i grubościami, od renomowanych marek takich jak Cotswold®, Kennedy® i Salmon Hygiene Technology®.

Czym są uchwyty do mioteł?
Uchwyty do mioteł to duże pręty, które przyłączają się do głowicy miotły i ułatwiają czyszczenie poprzez zwiększenie ergonomii i sztywności. Zazwyczaj wykonane są one z drewna, aluminium lub stali, ponieważ sztywność tych materiałów zmniejsza elastyczność i pozwala na większą siłę podczas użytkowania. Niektóre uchwyty do mioteł mogą mieć plastikowe lub gumowe zakończenie, aby zwiększyć komfort i ergonomię.

Kiedy używa się uchwytów do mioteł?
Choć większość mioteł może zawierać uchwyt, czasami dostępna jest tylko głowica miotły, a w innych przypadkach może być wymagany nowy uchwyt do miotły. Starsze drewniane uchwyty do mioteł mogą pękać, metalowe mogą się wyginać lub rdzewieć, a gwinty mogą się zużyć. W takich sytuacjach nowy uchwyt do miotły będzie opłacalną inwestycją, zapewniającą skuteczne czyszczenie, poprawioną ergonomię i trwałość głowicy miotły.

Czym kierować się przy wyborze uchwytów do mioteł
• Długość - Długość uchwytu do miotły to istotne kryterium, aby zapewnić wygodne użytkowanie w ergonomicznej pozycji.

• Typ montażu - To istotne kryterium, aby upewnić się, że uchwyt do miotły jest kompatybilny z głowicą miotły.

• Materiał - Materiał uchwytu do miotły wpływa na komfort i środowiska, w których mogą być używane. Metalowe uchwyty do mioteł nie powinny być używane w gorących lub wilgotnych środowiskach zbyt długo, ponieważ mogą się one nagrzewać lub rdzewieć i szybciej się zużywać.

Najczęstsze pytania
Czy uchwyty do mioteł mają standardowe rozmiary?

Chociaż istnieją różnice w uchwytach do mioteł, najczęstsze rozmiary wahają się od 4 stóp (48 cali) do 5 stóp (60 cali). Istnieją również różnice w grubości uchwytów, zwykle od 15/16 cala (23 mm) do 1 1/8 cala (28 mm), dlatego ważne jest, aby uchwyty do mioteł były ergonomicznie dopasowane do użytkownika pod względem długości i grubości.

Czy mogę używać uchwytu do miotły do wałka malarskiego?

Ze względu na wytrzymałość uchwytów do mioteł, mogą one być używane do wałków malarskich, pod warunkiem, że uchwyt do miotły pasuje dobrze do wałka malarskiego lub można go na nim zamocować gwintem. Zapewnia to, że wałek malarski nie zsune się z uchwytu do miotły i nie spowoduje uszkodzeń ani obrażeń ciała.