logo

Miotły

Niezbędny produkt, który przyczynia się do higieny w miejscu pracy i ogólnego czystego otoczenia, dobra miotła zachowa Twoje podłogi nieskazitelnie czyste na lata.

Cromwell oferuje szeroki wybór wysokiej jakości mioteł, od wiodących dostawców takich jak Cotswold, Kennedy i Bentley Brushware - odpowiednich do użytku na różnych rodzajach podłóg. Zapoznaj się z naszym pełnym wyborem mioteł poniżej.

Czym są miotły?
Miotły to prosty, ale skuteczny przyrząd do sprzątania, używany od wieków. Ze względu na swoją wszechstronność i popularność, szanse są takie, że obecnie znajdujesz się zaledwie kilka metrów od miotły.

Miotły składają się z wytrzymałego uchwytu, mocnej głowicy i szeregu włosia, które można zamiatać po praktycznie każdej powierzchni, aby zbierać brud, kurz i zanieczyszczenia.

Dlaczego miotła?
Miotły są skutecznym i bardzo opłacalnym sposobem utrzymania czystości w danym obszarze. Czystość jest niezbędna w miejscu pracy, a większość krajów egzekwuje wysokie standardy czystości poprzez praktyki dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa. Poprzez utrzymanie miejsca pracy w czystości, bez wylewów i nadmiaru zanieczyszczeń, miejsca pracy mogą zapobiec niepotrzebnym wypadkom, obrażeniom lub uszkodzeniom.

Miotła jest jednym z najskuteczniejszych narzędzi do utrzymania czystości podłóg. Regularne użytkowanie mioteł jest jednym z najważniejszych czynników zapobiegających niepotrzebnym obrażeniom lub uszkodzeniom przedmiotów.

Kiedy używa się mioteł?
Po prostu - miotły są używane wszędzie tam, gdzie są podłogi!

Od magazynów po biura, po dom - czystość jest kluczowa. Dlatego miotły są niezbędnym dodatkiem do każdego zestawu do sprzątania.

Potrzebujesz pomocy w wyborze odpowiedniej miotły do Twojego użytku? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy oferują spersonalizowane i darmowe porady, aby pomóc Ci znaleźć produkty najlepiej odpowiadające Twoim potrzebom.

Czym kierować się przy wyborze miotły
Przy wyborze odpowiedniej miotły należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby zapewnić najlepszy wybór odpowiedniego modelu:

• Materiał włosia - Istnieje wiele opcji, jeśli chodzi o materiał włosia mioteł. Włosie PVC jest odporne na większość substancji chemicznych, olejów i kwasów, co czyni je doskonałym wyborem do fabryk. Włosie z kokosa jest znacznie delikatniejsze i świetnie zbiera kurz i mniejsze cząstki. Ponadto włosie kokosowe jest bardziej przyjazne dla środowiska.

• Szerokość głowicy miotły - Szerokość głowicy miotły powinna zależeć od zastosowania miotły. Szersze głowice należy stosować do pokrywania większych powierzchni (np. podłogi fabryczne) w krótszym czasie, podczas gdy mniejsze głowice miotły powinny być używane do zamiatania w małych przestrzeniach, takich jak pod biurkami itp.

• Długość uchwytu - Dość oczywisty, ale ważny aspekt. Rozważenie dłuższego uchwytu miotły jest istotne, jeśli ważna jest dla Ciebie większa zasięg miotły.

• Materiał uchwytu - Uchwyty do mioteł są dostępne głównie z drewna ze względu na jego solidność. Drewniane uchwyty do mioteł są wytrzymałe i przeznaczone na lata użytkowania. Dostępne są również uchwyty z tworzywa sztucznego, które idealnie sprawdzają się w środowiskach sterylnych. Wynika to z łatwości czyszczenia i sterylizacji uchwytów z tworzywa sztucznego.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-12 of 12

Wiersze na stronę:

25

1-12 of 12