Buckets

Wybierz z szerokiej gamy wiader w różnych rozmiarach, materiałach i kolorach w Cromwell. Zaprojektowane do każdego zastosowania, od domowego po przemysłowe, znajdziesz ogromny wybór stylów, od wiader na mopy po wiadra budowlane, gaśnicze i smoły. Starannie wybrane ze względu na ich jakość i praktyczność, możemy dostarczyć dokładnie to, czego potrzebujesz, od znanych marek, takich jak Bentley®, Rutland®, oraz nasza własna marka, Cotswold®.

Czym są wiadra?

Posiadające szeroki, otwarty wierzch z uchwytem, wiadra są pojemnikami zaprojektowanymi do transportowania płynów i innych materiałów. Często posiadają wygięte ujście do wylewania i wzmocnione dno, co zapewnia wystarczającą wytrzymałość, aby minimalizować wylewy podczas przenoszenia lub przemieszczania między miejscami.

Dlaczego warto mieć wiadro?

Wiadra są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów, z określonymi projektami dla konkretnych zadań. Są wykonane z trwałych materiałów, w tym ze stali ocynkowanej, sztywnego tworzywa sztucznego i elastycznego polipropylenu, co zapewnia bezpieczne przechowywanie. Wiadra często transportują środki czyszczące i odpady budowlane, dlatego muszą być odpowiednie do wykonywanego zadania. Alternatywa, taka jak konewka do podlewania, sprawia, że płyny wylewają się, kiedy są napełniane, ze względu na charakterystykę i kąt ustnika, podczas gdy wiadra często posiadają kilka uchwytów i ujście, aby zapewnić stabilne wylewanie i opróżnianie bez rozprysku czy bałaganu.

Kiedy używa się wiader?

Głównie stosowane do transportowania wody lub odpadów, wiadra odgrywają dużą rolę w branży budowlanej i profesjonalnym sprzątaniu, służąc do przenoszenia środków czyszczących, wody do mieszania cementu czy odpadów i gruzu budowlanego. Mogą one również być używane do przechowywania paszy dla zwierząt i przynęt do ryb, ale ogólnie rzecz biorąc, są przeznaczone do przechowywania i transportowania materiałów z jednego miejsca do drugiego.

Rodzaje wiader

Dostępne do szerokiego zakresu zastosowań, oto najczęstsze style wiader dostępnych na rynku.
Smoły - Zazwyczaj wykonane ze stali ocynkowanej i posiadające wydłużone ujście w kształcie litery 'V' do wylewania
Plastikowe - Przeważnie okrągłe lub prostokątne, służą do przenoszenia płynów do czyszczenia i mieszania
Elastyczne - Wykonane z miękkiego formowanego plastiku, służą do przenoszenia lekkiego gruzu
Budowlane - Ze stali ocynkowanej lub plastiku, z uchwytem ze stali i wylewem
Na mopy - Ze stali ocynkowanej lub plastiku, z wbudowanym wyciskaczem
Gaśnicze - Przeznaczone zarówno do piasku, jak i wody do powstrzymywania i gaszenia pożarów

##Rozważenia przy wyborze wiadra
• Zastosowanie - Do mopowania i innych prac czyszczących, najlepszym wyborem będzie wiadro z wyciskaczem, ale do ciężkich zadań budowlanych, lepszym rozwiązaniem może być wiadro budowlane.
• Materiał - Zależy to od charakteru i powtarzalności zadania. Materiały o większej wytrzymałości, takie jak stal ocynkowana, będą bardziej trwałe niż wiadro plastikowe.
• Transport - Przy przemieszczaniu ciężkich płynów lub gruzu, zalecany jest solidny uchwyt z dobrą przyczepnością, podczas gdy niektóre wiadra na mopy posiadają kółka do łatwego transportu.
• Rozmiar - Wybierz pojemność w zależności od ilości przechowywanych materiałów i wagi noszenia.
• Kolor - Podczas korzystania z wiadra w profesjonalnych pracach czyszczących, warto zastosować kolorowe oznaczenia, aby uniknąć krzyżowego zanieczyszczenia.

Słownik pojęć dotyczących wiader
Chcemy, abyś znalazł dokładnie to, czego potrzebujesz, dlatego oto kilka kluczowych pojęć, które pomogą Ci znaleźć odpowiedni produkt.
Jakie materiały są używane do produkcji wiader?
HDPE - polietylen o dużej gęstości, obojętny plastik idealny do przechowywania żywności
PP - polipropylen, bezpieczny dla żywności, odporny na ciepło i niektóre substancje chemiczne
Stal nierdzewna - odporna na rdzę i korozję, trwała
Stal ocynkowana - odporna na rdzę i korozję, bezpieczna dla żywności (jeśli żywność nie zawiera kwasów), trwała

Najczęstsze pytania

Jak mogę stwierdzić, czy wiadro jest do żywności?
Sprawdź spód wiadra pod kątem oznaczeń, które wyświetlają trójkątny symbol recyklingu z numerem oznaczonym w środku między 1 a 5. Są to numery, które oznaczają plastik zgodny z normami dotyczącymi żywności.
Czy wiadra można przetwarzać?
Tak, sztywne plastikowe wiadra można rozdrobnić i zgranulować, aby uzyskać granulki plastikowe do produkcji nowych produktów. Zawsze sprawdź politykę zbierania odpadów w twojej lokalnej radzie przed pozostawieniem plastikowego wiadra do recyklingu, ponieważ niektóre mogą nie przyjmować sztywnych plastików. Jeśli wiadro plastikowe ma metalowy uchwyt, oddziel go i upewnij się, że wiadro jest dokładnie czyste.