logo

Ścierki i szmatki

Od ścierkowych szmat po ręczniki kuchenne, skórzane szmatki i wszystko, co jest pomiędzy nimi - ścierki i szmatki są niezbędnym dodatkiem do każdej pracy porządkowej, domowej lub czyszczącej.

Niezależnie od Twoich potrzeb czystościowych, Cromwell ma szeroki wybór ścierek i szmatek, więc na pewno znajdziesz dla siebie odpowiednie produkty.

Czym są ścierki i szmatki?
Zrobione z mikrofibry, bawełny, celulozy, skóry lub włókien - ścierki i szmatki są przeznaczone do wycierania, mycia, czyszczenia, dezynfekcji - nazwij to. Bardziej odpowiednie do czyszczenia na mniejszą skalę niż mopy lub szufelki, każdy dom i miejsce pracy potrzebuje ścierek i szmatek, aby zapewnić spełnienie standardów higieny.

Dlaczego warto kupować ścierki i szmatki?
Posiadając różnorodność ścierek i szmatek do czyszczenia i dezynfekcji, użytkownicy są w stanie czyścić każdą powierzchnię - usuwając zarazki, bakterie i niepożądany bałagan lub kurz.

Większość ścierek do czyszczenia jest dostępna w różnych kolorach. Ułatwia to łatwe kodowanie kolorów, zapobiegając krzyżowemu skażeniu i rozprzestrzenianiu się bakterii.

Kiedy używa się ścierki i szmatki?
Od szczegółowego i precyzyjnego sprzątania po wycieranie tłuszczu i oleju z rąk w garażu, ścierki i szmatki mają niezwykle szeroki zakres zastosowań, co czyni je niezbędnymi w każdym biurze, garażu lub domu.

Jeśli szukasz odpowiedniego rodzaju ścierki lub szmatki do swojego zastosowania, ale nie jesteś pewien, która opcja jest dla Ciebie najlepsza, śmiało zapytaj naszych ekspertów o specjalistyczną radę.

Rodzaje ścierki i szmatek
Profesjonaliści używają wielu rodzajów ścierek i szmatek, aby sprostać różnym zadaniom czyszczącym. Ponieważ każdy rodzaj ścierki do czyszczenia ma inne zastosowania, upewnij się, że zaopatrujesz się w różne rodzaje ścierek i szmatek, aby uzyskać jak najlepsze wyniki. Powszechne rodzaje ścierek i szmatek to:

• Ścierki z mikrofibry - Doskonałe do czyszczenia ekranów, wchłaniania wilgoci i dostarczania bezśladowych rezultatów na większości powierzchni.

• Uniwersalne ścierki - Zwane również ścierkami J, uniwersalne ścierki są idealne do mycia, wycierania i wchłaniania dużej ilości wody.

• Bawełniane ścierki - Bogate w bawełnę, ścierki bawełniane używają włókien bawełnianych do zbierania dużej ilości kurzu. Często są używane w połączeniu z środkiem do polerowania mebli, aby usunąć kurz nawet z delikatnych przedmiotów.

• Ręczniki kuchenne - Bardzo wszechstronne, ręczniki kuchenne doskonale sprawdzają się w kuchni do wielu zadań kulinarnych lub czyszczących.

• Skórzane chamois - Wykonane ze skóry, chamois są zazwyczaj używane do polerowania i suszenia pojazdów po myciu.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 27

Wiersze na stronę:

25

1-25 of 27