zł265.17
Bez podatku VAT
zł326.16
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
• Wielofunkcyjny środek czyszczący do wszystkich twardych powierzchni, w tym maszyn przetwórczych ze stali nierdzewnej, urządzeń do przetwarzania i przygotowywania żywności
• Usuwa osady tłuszczowe, zwiększając bezpieczeństwo podłóg i zapobiega osadzaniu się kamienia z twardej wody
• Uniwersalny, odpowiedni do stosowania we wszystkich rodzajach urządzeń do czyszczenia podłóg
• Zapewnia niezwykle czyste powierzchnie kontaktowe mające kontakt z żywnością, które spełniają nowe przepisy UE dotyczące maksymalnych poziomów osadów (MRL) dla czwartorzędowych związków amonowych
• Wysoce rozcieńczalny środek czyszczący (zazwyczaj 10 cząstek wody do intensywnego czyszczenia do 150 cząstek wody do mycia okien), który jest tak wszechstronny, że może zastąpić wiele produktów
• EN 14476 - Działanie wirusobójcze
• EN1040 - Chemiczne środki dezynfekujące i antyseptyczne
• EN1276 - Chemiczne środki dezynfekujące i działanie antyseptyczne
• EN13697 - Badania antybakteryjne
Atrybut | Wartość |
---|---|
Aplikacje | Czyszczenie ogólne |
Brand | Oleonix |
Liczba w opakowaniu | 1 |
Nr części MFR | O-DC5 |
Seria | O-DC5 |
Substancja zapachowa | Bezzapachowe |
Typ kontenera | Butelka śrubowa |
UNSPSC Code | 47131803 |
Wymiary | 5000ml |