Środki do dezynfekcji rąk

Dbając o maksymalne standardy higieny, zapraszamy do zakupów kremów do rąk w Cromwell.pl. Oferujemy szeroki wybór żeli i płynów antybakteryjnych, które chronią przed rozprzestrzenianiem się infekcji wirusowych, gdy nie ma dostępnego mydła i wody.

W naszej ofercie znajdziesz starannie wyselekcjonowane produkty od renomowanych marek, takich jak Orcagel®, Purell®, Gojo® oraz nasza własna marka, Solent Cleaning®.

Czym są kremy do rąk?
Dostępne w różnych formach, kremy do rąk są idealnym sposobem na czyszczenie i dezynfekcję rąk bez konieczności korzystania z wody czy ręczników.

Zwykle formułowane na bazie alkoholu, zostały zaprojektowane do zabijania jak największej liczby zarazków i bakterii na rękach oraz utrzymania tej działalności antybakteryjnej przez pewien czas.

Dlaczego warto używać kremów do rąk?
Kremy do rąk szybko schną i pomagają zapobiegać rozprzestrzenianiu się wirusów i innych szkodliwych substancji, takich jak infekcje, MRSA i zarodniki pleśni. Stanowią doskonałą alternatywę dla wody i mydła w podróży lub w miejscach, gdzie brak jest możliwości umycia rąk.

Kiedy stosować krem do rąk?
Krem do rąk stanowi doskonałe uzupełnienie kompleksowego oczyszczania rąk, po użyciu wody i mydła antybakteryjnego. Idealnie sprawdza się w miejscach o dużym ruchu, takich jak biura, magazyny, szkoły, toalety, kuchnie czy na dużych wydarzeniach, jak również do użytku osobistego.

Rodzaje kremów do rąk
Kremy do rąk są szeroko dostępne w różnych kolorach i zapachach, w różnych rozmiarach opakowań, odpowiednich zarówno do użytku osobistego, jak i do uzupełniania zapasów w firmach. Istnieją nawet mini kremy do rąk, które można nosić w torebce lub na szyi.

• Piana - Zaprojektowana do szybkiego wchłaniania, tego rodzaju krem do rąk aplikuje się za pomocą pompki, a piana przylega do dłoni, zapobiegając bałaganowi.

• Żel - Jeden z najpopularniejszych rodzajów kremów do rąk, żel łatwo rozprowadza się na dłoniach.

• Płyn - Często rozpylany na dłonie, płyn jest często używany w placówkach opieki zdrowotnej, aby zapewnić dokładną dezynfekcję rąk.

Czego należy wziąć pod uwagę wybierając krem do rąk
• Rodzaj - już omówiliśmy różne rodzaje kremów do rąk dostępnych na rynku. Wybierz taki, który najlepiej odpowiada Twojemu otoczeniu i będzie najłatwiejszy w użyciu.

• Nawilżacze - niektóre kremy do rąk zawierają aloes lub glicerynę, które łagodzą i nawilżają skórę, zapobiegając jej przesuszeniu po częstym użytkowaniu.

• Formuła - przy zakupie kremu do rąk na bazie alkoholu upewnij się, że zawiera on co najmniej 60% alkoholu. Mniejsza ilość jest niewystarczającym rozcieńczeniem do zwalczania zarazków.

Słowniczek kremów do rąk
Aby ułatwić Ci wybór najlepszego produktu, podzieliliśmy się i wyjaśniliśmy powszechny standard bezpieczeństwa związany z kremem do rąk, abyś mógł lepiej zrozumieć naszą ofertę.

Czym jest EN 13727?

Ten standard bezpieczeństwa określa metody testowania i oceny środków dezynfekujących i antyseptyków stosowanych w placówkach medycznych, w tym kremów do rąk i preparatów do dezynfekcji rąk, a także środków do dezynfekcji powierzchni i instrumentów medycznych.

Produkt oznaczony tym standardem został przetestowany pod kątem działania bakteriobójczego, aby zapewnić, że formuła jest skuteczna przeciwko powszechnie występującym bakteriom w warunkach normalnego codziennego użytku.

Rozkładamy to na czynniki pierwsze...

• EN - Skrót od niemieckiego „Europäische Norm" (czyli norma europejska) i oznacza Europejskie Normy

• 13727 - Numer identyfikacyjny ustawodawstwa

Najczęstsze pytania
Czy kremy do rąk mogą wysuszać skórę?

Niektóre kremy do rąk mogą wysuszać dłonie przy częstym stosowaniu. Jednak niektóre formuły zawierają emolienty, takie jak gliceryna, która jest stosowana jako nawilżacz w wielu produktach do mycia rąk w przemyśle.

Który alkohol jest lepszy w kremach do rąk, izopropylowy czy etylowy?

Oba rodzaje alkoholu zostały udowodnione jako skuteczne w zwalczaniu bakterii i wirusów, zapobiegając rozprzestrzenianiu się infekcji i grypy. Jednak alkohol etylowy zabija szerszy zakres wirusów (wyłączając wirusy zapalenia wątroby typu A i poliowirus), podczas gdy izopropylowy jest skuteczny tylko przeciwko wirusom otoczkowym (klasa wirusów, która posiada zewnętrzną otoczkę z błony białkowej).