logo

Solent Cleaning

Napełniany dispenser produktami w kulkach 3 ml, 2 l

SKU:

SOL7802240M

MPN:

4XBF-WV

zł313.06

Bez podatku VAT

zł385.06

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Montowany na ścianie napełniany dozownik z pompką dozującą 3 ml, do koncentratów do mycia rąk. Pojemność 2 litry.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik Gritty Cleanser

    Brand

    Solent Cleaning

    Długość

    115mm

    EAN

    5036140223387

    Kolor

    Biały

    Materiał dozownika

    Tworzywo sztuczne

    Metoda dozowania

    Podręcznik

    Pojemność

    2L

    Szerokość

    115mm

    Typ mocowania

    Montowany na ścianie

    UNSPSC Code

    47131704

    Wysokość

    250mm