zł70.00
Bez podatku VAT
zł86.10
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
? Holds a 1250ml refill in a remarkably small footprint
? Great for locations where a smaller, more traditional
dispenser is preferred
? Features skylight with an extra-large site window
? One hand push operation
? Optional key lock included
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Typ: | Dozownik ze środkiem czyszczącym |
Brand | Gojo |
Długość | 155mm |
EAN | 0073852006148 |
Kolor | Biały |
Materiał dozownika | Tworzywo sztuczne |
Metoda dozowania | Podręcznik |
Nr części MFR | 5157-06-EEU00 |
Pojemność | 1.25L |
Seria | 5157-06 |
Szerokość | 120mm |
Typ mocowania | Montowany na ścianie |
UNSPSC Code | 47131704 |
Wysokość | 20mm |