Solent Cleaning

Napełniany dispenser Solent 2 l z pompką, dyszą 2 mm

SKU:

SOL7801160J

zł212.37

Bez podatku VAT

zł261.22

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    System Solent™ środków / mydeł do czyszczenia i higieny rąk w saszetkach wykorzystuje 2-litrowe szczelne pojemniki workowe, w celu zminimalizowania rozlewania i strat. System ten zapobiega zanieczyszczeniu. Pełny asortyment kremów, środków dezynfekujących, mydeł, środków granulowanych do czyszczenia i higieny rąk po pracy, kremów regenerujących dostępny jest do użytku wraz z dozownikami.


    Pompki dozowników
    Wszystkie kremy, mydła i żele (Creams Soap and Gels): Stosuj z pompką 2mm.
    Wszystkie środki czystości z granulkami (Beaded Cleaners): Stosuj z pompką 3mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik do mydła do rąk

    Brand

    Solent Cleaning

    EAN

    5036140054769

    Kolor

    Biały Zielony

    Materiał dozownika

    Tworzywo sztuczne

    Metoda dozowania

    Podręcznik

    Pojemność

    2L

    Typ mocowania

    Montowany na ścianie

    UNSPSC Code

    47131704