logo

Ręczniki papierowe

Jednorazowe papierowe ręczniki to niezbędny produkt codziennego użytku, stosowany praktycznie wszędzie ze względów higienicznych i sanitarnych. Tak wygodne jak wszechstronne, papierowe ręczniki mają niezliczone praktyczne zastosowania.

Cromwell oferuje szeroki wybór ręczników, dostępnych w różnych rozmiarach, kolorach, długościach i ilości warstw.

Czym są ręczniki papierowe?
Ręczniki papierowe dostępne są w bardzo wygodnym, ciasno zwiniętym w rolkę - kompaktowym i oszczędzającym miejsce projekcie, który zapewnia dostępność w momencie, gdy jej najbardziej potrzebujesz.

Perforowane arkusze papieru są super chłonne, aby skutecznie poradzić sobie z wyciekami, lub aby przechowywać środki czyszczące do zadań związanych z dezynfekcją.

Arkusze papierowe są zwinięte wokół kartonowej rolki, która może być umieszczona w wygodnym dozowniku - lub używana swobodnie.

Dlaczego warto kupować ręczniki papierowe?
Każdy potrzebuje ręczników papierowych! Są one ważnym narzędziem do utrzymania wysokich standardów bezpieczeństwa, higieny i estetyki w domu i miejscu pracy.

Niedbanie o wyciek cieczy może prowadzić do obrażeń pracowników, uszkodzeń i możliwych procesów sądowych. Posiadanie ręczników papierowych pod ręką, aby szybko posprzątać wszelki bałagan, jest o wiele skuteczniejszym sposobem zapobiegania takim problemom.

Specjaliści od sprzątania i czystości używają ręczników papierowych do efektywnego rozprowadzania środków dezynfekujących na powierzchniach, zapobiegając niepożądanemu rozprzestrzenianiu się bakterii i chorób. Dzięki odpowiednim ręcznikom papierowym, bezpośrednio przyczyniasz się do zdrowia, bezpieczeństwa i dobrej kondycji pracowników w miejscu pracy.

Ręczniki papierowe można również używać do usuwania i zapobiegania kurzu, zabrudzeń i plam z okien, podłóg i innych powierzchni. Dzięki temu domy i miejsca pracy pozostają czyste i schludne, co przekłada się na lepsze warunki życia lub pracy dla Ciebie, Twojej rodziny lub personelu.

Kiedy używa się ręczników papierowych?
Ręczniki papierowe są nieocenione w każdym zadaniu związanym z utrzymaniem porządku, utrzymaniem czystości lub higieny. Zazwyczaj znajdują się w kuchniach, łazienkach i pomieszczeniach gospodarczych.
Ręczniki papierowe są niezwykle wszechstronnym towarem i mogą wykonywać wiele różnych zadań w szerokim spektrum branż. Trudno jest znaleźć dom lub miejsce pracy, w którym nie są one obecne.

Czy potrzebujesz pomocy w wyborze najbardziej efektywnego rodzaju ręcznika papierowego lub najlepszych ogólnych produktów do czyszczenia i higieny do Twoich potrzeb? Skontaktuj się z naszymi ekspertami, którzy oferują spersonalizowane, bezpłatne porady, aby pomóc Ci znaleźć najlepsze rozwiązania dla Twojego domu lub miejsca pracy.

Czego należy się kierować wybierając ręczniki papierowe
Przy wyborze jednorazowych ręczników papierowych należy wziąć pod uwagę kilka kluczowych czynników, aby upewnić się, że wybierasz najlepsze produkty do swoich potrzeb higienicznych:

• Rodzaj rolki - Istnieje kilka rodzajów ręczników papierowych, z różnymi rozmiarami arkuszy i rolki. Upewnij się, że kupujesz odpowiedni typ rolki, aby pasował do istniejących dozowników na ręczniki papierowe.

• Warstwa - Liczba warstw papierowych ręczników odnosi się do liczby warstw papieru, a co za tym idzie, do całkowitej grubości. Oferujemy różne rodzaje warstw, które sprawiają, że nasze ręczniki papierowe są odpowiednie dla każdego.
Ręczniki papierowe o wysokiej liczbie warstw są zazwyczaj miękkie i mogą absorbować więcej płynu. Sprawia to, że ręczniki papierowe o wysokiej liczbie warstw są bardziej wydajne w radzeniu sobie z wyciekami i czyszczeniem. Rolki o niskiej liczbie warstw są często tańsze i równie skuteczne w usuwaniu zabrudzeń, na przykład podczas szybkiego wycierania rąk.

• Rozmiar opakowania - Jak nietrudno się domyślić, ręczniki papierowe często kupowane są hurtowo, aby zaoszczędzić na kosztach i potrzebach pakowania.
Cromwell oferuje szeroki wybór różnych rozmiarów opakowań, aby sprostać wszystkim wymaganiom.

Sortuj według:
Najpopularniejszy

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1

Wiersze na stronę:

25

1-1 of 1