Głowice mopów

Dbaj o higienę i utrzymanie czystości za pomocą wymiennych głowic mopów dostępnych w Cromwell. Oferujemy wysokiej jakości głowice mopów wykonane z różnych materiałów, takich jak włókno i mikrofibra, aby pasowały do wszystkich rodzajów i rozmiarów podłóg. Kolorowe złączki zapobiegają krzyżowemu zanieczyszczeniu, dbając o najlepsze warunki pracy.

Wybierz z naszej oferty wymiennych głowic mopów renomowanych marek, takich jak Bentley Brushware®, Rubbermaid®, Robert Scott® oraz nasza własna marka, Cotswold®.

Czym są głowice mopów?
Głowice mopów są głównym elementem czyszczącym mopa. Po pewnym czasie użytkowania mopy mogą się rozpadać i wymagać wymiany. Zamiast wymieniać cały mop, włączając w to uchwyt, wymienne głowice mopa można przykręcić lub wcisnąć na miejsce, podczas gdy inne rodzaje są zaprojektowane do wkładania na metalowe ramy, takie jak rękawy nożycowe mopa.

Dlaczego głowice mopów?
Głowice mopów są idealnymi zamiennikami dla twojego obecnego mopa, zapewniając najlepsze rezultaty czyszczenia nawet przy regularnym użytkowaniu.

Kiedy używać głowic mopów?
Podczas czyszczenia twardych podłóg, takich jak kafelki, linoleum, drewno lub marmur, mopy są najlepiej stosowane do efektywnego usuwania brudu i zanieczyszczeń bez uszkadzania powierzchni.

Rodzaje głowic mopów
Głowice mopów występują w różnych rodzajach i wzorach, przy czym niektóre są przeznaczone do normalnego mopowania na mokro, podczas gdy inne są przeznaczone tylko do mopowania na sucho.

• Głowice mopów z końcami ciętymi - To najczęstszy styl głowic mopów, ten ekonomiczny styl często jest używany jako opcja jednorazowego użytku, ponieważ rozpadają się podczas prania. Są to bardzo chłonne opcje dla małej powierzchni

• Głowice mopów z pętlami - Te głowice mopów są używane specjalnie do dużych obszarów. Projekt z pętlami zapewnia trwałość i długowieczność

• Głowice mopów z mikrofibry - Przypominają one wycięte paski materiału i służą do podnoszenia i zbierania brudu z powierzchni podłogi. Są one bardzo chłonne, co czyni je idealnym wyborem do sprzątania rozlanej cieczy i mogą być prażone w pralce bez uszkodzeń

• Głowice mopów bawełnianych - Ta głowica mopa jest przeznaczona do suchego użytku, do zbierania kurzu i innych suchych zanieczyszczeń z suchych podłóg. Często występują w pokrowcach na mopa nożycowego lub w długich, cienkich wzorach, aby pomóc w pokryciu dużych obszarów podłogi

• Głowice mopów z podkładką z mikrofibry - Ten materiał z rozdzielonymi włóknami pozwala na wysokowydajne mopowanie na sucho na dużych powierzchniach. Zwykle prane po użyciu, są one ekologiczną opcją

Czego należy się kierować przy wyborze głowic mopów
• Zastosowanie - wybierz głowicę mopa, która jest kompatybilna z rodzajem czyszczenia, które będziesz wykonywać. Suchy mop bawełniany nie będzie przydatny do mopowania na mokro dużej sali.

• Styl - podczas usuwania rozlanej cieczy i mniejszych podłóg, najlepszym wyborem będzie głowica mopa z końcami ciętymi, ale do ogólnego sprzątania dużych powierzchni najlepszym wyborem będzie głowica mopa z pętlami.

• Ekologiczne atuty - głowice mopów z mikrofibry są najlepszym wyborem, jeśli chodzi o ekologiczne opcje. Są one wykonane z mniejszą ilością chemikaliów niż inne rodzaje mopów i mogą być prażone setki razy bez degradacji, co zapewnia długoterminowe, wielokrotnego użytku rozwiązanie.

Słownik pojęć dotyczących głowic mopów
Dzięki The British Institute of Cleaning Science (BICSc), kolorowe oznakowanie czyszczenia jest uniwersalnym wskaźnikiem czyszczenia używanym do zapobiegania krzyżowemu zanieczyszczeniu różnych obszarów czyszczenia i zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarazków. Szeroko stosowane w szpitalach i innych branżach związanych z bezpieczeństwem i higieną, obszary czyszczenia kolorystycznego są podzielone na cztery:

• Zielony - obszary publiczne, takie jak poczekalnie, korytarze i biura
• Niebieski - obszary restauracyjne i barowe, w tym kawiarnie i przestrzenie jadalne
• Żółty - kuchnie i obszary przygotowywania żywności, w tym stołówki i sale gastronomiczne
• Czerwony - łazienki i toalety, w tym publiczne toalety i prysznice

Najczęstsze pytania
Czy mopy są higieniczne?

Spłukiwanie i czyszczenie głowicy mopa po użyciu jest niezbędne, aby utrzymać higienę i zapobiec ponownemu zanieczyszczeniu podłóg po każdym użyciu. Opróżnij wiadro na mopa i namocz brudne głowice mopów w roztworze wybielacza lub środka dezynfekującego, a następnie pozwalaj mopowi całkowicie wyschnąć przed przechowywaniem. To pomoże utrzymać mopy w higieniczności i utrzymać standardy higieny.

Czy głowice mopów można prać w pralce?

Tak, w większości przypadków głowice mopów można prać w pralce. Niektóre głowice mopów, takie jak mopy na kurz, powinny być prane tylko wtedy, gdy są bardzo zabrudzone, i korzystać z delikatnego programu prania używając zwykłego proszku do prania, ale bez płynu do płukania tkanin. Pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym użyciem.