Mopy i wiadra

Dbaj o higienę i czystość dzięki zamiennikom mopów dostępnym w Cromwell. Oferujemy wysokiej jakości zamienniki mopów wykonane z różnych materiałów, takich jak przędza i mikrofibra, aby pasowały do wszystkich rodzajów i rozmiarów podłóg. Kolorowe złącza zapobiegają krzyżowemu zanieczyszczeniu, dbając o jak najlepsze środowisko pracy.

Wybierz spośród naszej gamy zamienników mopów od znanych marek, takich jak Bentley Brushware®, Rubbermaid®, Robert Scott® oraz nasza własna marka, Cotswold®.

Czym są zamienniki mopów?
Zamienniki mopów to główny element czyszczący mopa. Po pewnym czasie eksploatacji mopy mogą się zużyć i wymagać wymiany. Zamiast wymieniać cały mop, włącznie z uchwytem, zamienniki mopów można wkręcić lub wcisnąć na miejsce, podczas gdy inne rodzaje są zaprojektowane do nasuwania na metalowe ramy, takie jak pokrowce na mopy typu nożycowatego.

Rodzaje zamienników mopów
Zamienniki mopów występują w różnych typach i wzorach, niektóre przeznaczone są do normalnego mokrego mopowania, podczas gdy inne są przeznaczone wyłącznie do mopowania na sucho.

• Zwężane głowice mopów - Najczęstszy styl głowic mopa, ten ekonomiczny styl często jest używany jako opcja jednorazowego użytku, ponieważ rozpadają się podczas prania. Są one bardzo chłonne i idealne do małych powierzchni.

• Zapinane głowice mopów - Te głowice mopów są używane specjalnie do dużych obszarów. Zaprojektowany w formie pętli zapewnia trwałość i wytrzymałość.

• Głowice mopów z mikrofibry - Przypominają one paski materiału i służą do podnoszenia i zbierania brudu z powierzchni podłogi. Są one niezwykle chłonne, co czyni je idealnym wyborem do czyszczenia rozlanek i można je prać w pralce bez uszkodzeń.

• Głowice mopów z bawełny - Ta głowica mopa jest przeznaczona do suchego użytku, do zbierania kurzu i innych suchych zabrudzeń z suchych podłóg. Często występują one w pokrowcach na mopy typu nożycowatego lub w długich, cienkich projektach, aby pomóc w pokryciu dużych powierzchni podłóg.

• Głowice mopów z mikrofibry na podkładce - Ten materiał z rozdwojonymi włóknami umożliwia wydajne mopowanie na sucho na dużych powierzchniach. Zazwyczaj prane pomiędzy użyciami, są one przyjazne dla środowiska.

Kwestie do rozważenia przy wyborze zamienników mopów
• Zastosowanie - wybierz głowicę mopa, która jest kompatybilna z rodzajem czyszczenia, którego będziesz dokonywać. Suchy mop bawełniany nie będzie pomocny podczas mopowania mokrego dużej sali.

• Styl - przy wycieraniu rozlanek i mniejszych powierzchni, idealna będzie zwężana głowica mopa, ale do ogólnego czyszczenia dużych powierzchni, najlepszym wyborem będzie głowica mopa zapinana.

• Zalety ekologiczne - głowice mopa z mikrofibry są najlepszym wyborem, gdy poszukujesz przyjaznej dla środowiska opcji. Zostały one wykonane z mniejszą ilością chemikaliów niż inne rodzaje mopów i mogą być prane setki razy bez pogorszenia stanu, stanowiąc długoterminowe, wielokrotnie użyteczne rozwiązanie.

Słownik pojęć dotyczących głowic mopów
Dzięki Brytyjskiemu Instytutowi Nauk o Czyszczeniu (BICSc), kolorowe oznaczenia czyszczenia są uniwersalnym indeksem czyszczenia, stosowanym w celu zapobiegania krzyżowemu zanieczyszczeniu różnych obszarów czyszczenia oraz zapobieganiu rozprzestrzenianiu się zarazków. Szeroko stosowane w szpitalach i innych branżach związanych z bezpieczeństwem i higieną, obszary oznaczone kolorami są podzielone na cztery:

• Zielony - obszary publiczne, takie jak poczekalnie, korytarze i biura

• Niebieski - obszary restauracyjne i barowe, w tym kawiarnie i przestrzenie jadalne

• Żółty - kuchnie i obszary przygotowywania żywności, obejmujące stołówki i halle żywieniowe

• Czerwony - toalety i łazienki, w tym toalety publiczne i prysznice

Najczęstsze pytania
Czy mopy są higieniczne?

Płukanie i czyszczenie głowicy mopa po użyciu jest niezbędne do utrzymania higieny i zapobiegania ponownemu zabrudzeniu podłóg przy każdym użyciu. Wypłucz wiadro z mopem i namocz brudną głowicę mopa w roztworze wybielacza lub środka dezynfekującego, a następnie pozwól mopowi całkowicie wyschnąć przed przechowywaniem. To pomoże zachować higienę mopa i utrzymać standardy higieniczne.

Czy głowice mopów można prać w pralce?

Tak, w większości przypadków głowice mopów można prać w pralce. Niektóre głowice mopa, takie jak mopy na kurz, należy prać tylko wtedy, gdy mocno się zabrudzą, a korzystanie z delikatnego programu pralki zwykłym proszkiem do prania, bez dodatków zmiękczających tkaniny, jest korzystne. Pozwól im całkowicie wyschnąć przed ponownym użyciem.