zł109.20
Bez podatku VAT
zł134.32
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
With integrated lever for wringing excess water. Plastic components with powder coated tubular metal handle and hanging loop.
Sponge head: 200 x 130mm.
Overall length: 1125mm.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Materiał uchwytu: | Wkładki metalowe |
Brand | Bentley Brushware |
Długość rękojeści | 1125mm |
EAN | 5014555024867 |
Kolor nasady | Żółty |
Kolor uchwytu | Czarny |
Materiał głowicy mopa | Burete |
Nr części MFR | HL.HI.MOP.04 |
Seria | Superdry™ |
Typ mocowania | Klip |
UNSPSC Code | 47131618 |