Kennedy

Myjka części stacjonarna 13l

SKU:

KEN5038600K

zł579.27

Bez podatku VAT

zł712.50

Z VAT

NA STANIE (43)

    Przegląd

    Minimalna ilość czynnika - 9 l. Maksymalna ilość czynnika - 13 l. Gumowe stopki. 240V


    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Podkładka części stojących

    Brand

    Kennedy

    Długość

    470mm

    Do użytku z

    Sprzęt samochodowy

    EAN

    5036140018426

    ECLASS Code

    36230700

    Głębokość zbiornika

    310mm

    Nr części MFR

    PW-3.5

    Numer modelu:

    PWB013

    Pojemność

    50L

    Szerokość

    340mm

    Szerokość zbiornika

    400mm

    UNSPSC Code

    47121809

    Wysokość

    250mm

    Wysokość zbiornika

    230mm