logo

Kennedy

Stojąca myjnia części o pojemności 50 litrów

SKU:

KEN5038640K

zł1270.05

Bez podatku VAT

zł1562.16

Z VAT

NA STANIE (50+)

    Przegląd

    Minimalna ilość czynnika - 40 l. Maksymalna ilość czynnika - 50 l.
    Celem łatwej obsługi zainstalowany jest korek spustowy. Wyjmowany kosz na części. Wbudowany wymienialny filtr. Dołączony jest filtr zapasowy.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Podkładka do części stojących

    Brand

    Kennedy

    Długość

    800mm

    Do użytku z

    Sprzęt samochodowy

    EAN

    5036140018433

    ECLASS Code

    36230700

    Głębokość zbiornika

    490mm

    Nr części MFR

    PWF050

    Numer modelu:

    PWF050

    Pojemność

    50L

    Szerokość

    800mm

    Szerokość zbiornika

    725mm

    UNSPSC Code

    47121809

    Wysokość

    890mm

    Wysokość zbiornika

    270mm