Polish

Przyjemność z czystych, lśniących powierzchni i mebli zapewni Ci naszy szeroki wybór preparatów do polerowania. Starannie wyselekcjonowane z wiodących marek na rynku, takich jak Brasso®, Mr Sheen®, Peek® i Ambersil®, gwarantują, że znajdziesz idealny produkt dla siebie.

Co to jest preparat do polerowania?
Zaprojektowany do polerowania i ochrony drewnianych i metalowych powierzchni i mebli, preparaty do polerowania zwykle składają się z olejów, wosków, silikonów i emulgatorów, aby usunąć kurz i brud, jednocześnie polerując powierzchnię na połysk.

Rodzaje preparatów do polerowania
Preparaty do polerowania są dostępne w różnych mieszankach, aby pasować do różnych materiałów i powierzchni. Od drewna po laminaty, od mosiądzu po stal nierdzewną, na rynku znajdziesz preparat do polerowania do każdego zadania.

• Preparat do polerowania mebli - Bogaty w wosk, ta formuła usuwa kurz i brud, pozostawiając warstwę ochronną, która odpycha kurz i ułatwia kolejne czyszczenie

• Preparat do polerowania metali - Ten preparat regeneracyjny może być stosowany zarówno na metale, jak i na włókno szklane, aby usunąć zmatowienia i przywrócić blask

• Uniwersalny preparat do polerowania wielopowierzchniowego - Zaprojektowany do czyszczenia i polerowania drewna i laminatów, ten rodzaj preparatu usuwa kurz i plamy, pozostawiając atrakcyjny połysk

• Preparat woskowy - Zawierający mieszankę wosku pszczelego, ten rodzaj preparatu jest często stosowany do mebli antycznych i drewnianych, aby wzbogacić drewno i chronić je przed wysuszeniem

• Preparat bez wosku - Wykonany z mieszanki olejów i emulgatorów, który powinien być stosowany tylko do czyszczenia i polerowania zabezpieczonych drewnianych powierzchni

Rozważania przy wyborze preparatu do polerowania
• Materiał - stosowanie preparatu przeznaczonego do drewna na metalu niekoniecznie spowoduje uszkodzenia, ale z pewnością nie zapewni pożądanego efektu końcowego.

Słownik pojęć dotyczących preparatów do polerowania
Chcemy, abyś był na bieżąco z klasyfikacjami bezpieczeństwa i przepisami dotyczącymi substancji czyszczących w Wielkiej Brytanii. Dlatego omówiliśmy niektóre techniczne szczegóły związane z preparatem do czyszczenia metali Brasso®, dzięki czemu możesz lepiej zrozumieć środki ostrożności podczas jego stosowania.

Czym jest Rozporządzenie (WE) nr 1272/2008 [CLP/GHS]?

To rozporządzenie nakłada obowiązek właściwej klasyfikacji niebezpiecznych substancji chemicznych i czytelnego oznakowania tych klasyfikacji na opakowaniu. Jego długoterminowym celem jest ustanowienie kompleksowego rejestru substancji niebezpiecznych i ich etykiet.

Rozkładamy to na czynniki pierwsze...

• EC - To skrót od Europejskiej Komisji, która jest pododdziałem Unii Europejskiej. Wśród swoich obowiązków administracyjnych może proponować ustawodawstwo

• 1272 - Numer identyfikujący ustawę

• 2008 - Rok, w którym to ustawodawstwo zostało po raz pierwszy opublikowane

• CLP - To skrót od Klasyfikacji, Oznakowania i Pakowania, która jest częścią systemu klasyfikacji substancji niebezpiecznych Unii Europejskiej

• GHS - To skrót od Globalnie Harmonizowanego Systemu, który jest światowym standardem dla substancji niebezpiecznych wdrożonym w Unii Europejskiej

Najczęstsze pytania
Czy preparat do polerowania jest łatwopalny?

Tak, większość z nich jest. Przed użyciem produktu do czyszczenia zawsze należy sprawdzić opakowanie pod kątem wskazówek producenta dotyczących jego użytkowania i przechowywania. W przypadku polerowania, należy unikać stosowania go na obszarach, gdzie istnieje potencjał wystąpienia iskier lub ognia.

Dlaczego stosować polerowanie na meblach?

Drewniane meble, zwłaszcza te nieprzetworzone, mogą wysychać i pękać w ogrzewanych centralnie domach. Z czasem mogą tracić blask i przyciągać alergeny. Stosowanie polerowania nie tylko usuwa nieestetyczne odciski palców i brud, ale także odnawia drewno, pomagając zachować jego piękno.

Alternatywnie, spróbuj przeglądać nasze kategorie.