zł5120.00
Bez podatku VAT
zł6297.60
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Specification HD 6/13 C:
Power supply (Ph/V/Hz): 1/240/50
Water flow rate: 230-560 l/h
Pressure: 30-130/3-13(bar/MPa)
Max. water feed temp: 60°C
Connected load: 2.7kW
Weight: 24.5Kg
Dimensions: 375 x 360 x 935mm (LxWxH)
Atrybut | Wartość |
---|---|
Brand | Karcher |
Długość | 390mm |
Długość węża | 10m |
ECLASS Code | 21051601 |
Flow Rate | 560L/h |
Maksymalne ciśnienie robocze | 190bar |
Maximum Water Temperature | 60°C |
Moc znamionowa | 2.9kW |
Napięcie | 240V ac |
Nr części MFR | 1.520-954.0 |
Numer modelu: | HD 6/13C+ |
Rodzaj zasilania | Elektryczny |
Szerokość | 360mm |
UNSPSC Code | 47121805 |
Waga | 25.2kg |
Wheels | Tak |
Wysokość | 930mm |