logo

Butelki ze spryskiwaczem

Przeglądaj nasz wybór butelek ze spryskiwaczem online na stronie Cromwell. Posiadamy etykietowane butelki ze spryskiwaczem do wygodnego rozcieńczania produktu i aplikacji za pomocą spryskiwacza, pochodzące od wiodącej marki ekologicznych środków czyszczących - Oleonix®.

Co to są butelki ze spryskiwaczem?
Stosowane w szerokim zakresie zastosowań, w tym w kosmetyce, architekturze krajobrazu i przemyśle motoryzacyjnym, butelki ze spryskiwaczem są także popularną formą dostawy rozwiązań do czyszczenia i dezynfekcji. Wiele butelek ze spryskiwaczem posiada zawór spryskujący, który umożliwia regulację rodzaju rozpylanego strumienia, obejmującego normalne rozpylanie, lżejszą mgłę lub strumień roztworu. Niektóre warianty posiadają także pianujący dyszę, która zamienia roztwór w pianę wychodzącą z dyszy.

Wszystkie butelki ze spryskiwaczem wymagają działania pompowania, aby przenieść płyn z butelki przez rurkę zanurzeniową, a następnie przez dyszę. Sposób uwalniania się czasami różni, może to być przycisk zwalniający ciśnienie lub spust, i choć mechanizmy nieznacznie różnią się między producentami, podstawowy system przenoszenia zbiornika do dyszy pozostaje taki sam.

Dlaczego warto kupować butelki ze spryskiwaczem?
Butelki ze spryskiwaczem są wygodne podczas rozcieńczania większych butelek z roztworem do czyszczenia. Dostępne są w szerokiej gamie kolorów, pozwalając na kolorowe kodowanie czyszczenia, są niedrogie i wielokrotnego użytku, stanowiąc tanie rozwiązanie do aplikacji produktu.

Rodzaje butelek ze spryskiwaczem
Dostępne w różnych rozmiarach, butelki ze spryskiwaczem można kupić w bardzo małych rozmiarach (nawet od 0,22 ml) aż do dużych wariantów o pojemności 1,5 l.

• Butelki ze spryskiwaczem z spustem - Ten wysokiej jakości typ spryskiwacza dozujący wysokie ilości produktu i posiada regulowaną dyszę dozującą, aby osiągnąć żądany rodzaj aplikacji. Może to również obejmować opcję blokowania, aby zapobiec kapaniu i manipulacji

• Mini pompki ze spryskiwaczem - Te mniejsze butelki ze spryskiwaczem potrzebują mniejszego ciężaru na mechanizmie spustowym, aby uzyskać pełne rozpylanie. Niektóre projekty mają zacisk blokujący na szyi spryskiwacza, aby zapobiec przypadkowemu wystrzałowi

• Butelki piankowe - Te posiadają górny mechanizm pompowania, który zwiększa ciśnienie w komorze i napędza płyn w górę w kierunku dyszy dozującej. Gdy ciśnienie zostało osiągnięte, naciska się przycisk zwalniający, a płyn jest wypychany przez dyszę pianującą, która tworzy gęstą pianę, która przylega do silnie zabrudzonych powierzchni

Rozważania podczas wyboru butelek ze spryskiwaczem
• Zastosowanie - do zadań wymagających mniejszych rozpylów produktu, idealny będzie mini spryskiwacz ze spustem, podczas gdy zadanie wymagające większych rozpylów produktu będzie korzystać ze spryskiwacza z spustem. Do zadań czyszczących, które muszą być pokryte produktem i pozostawione do namoczenia, doskonałym wyborem będzie butelka piankowa.

• Bezpieczeństwo - podczas używania środków czyszczących, ważne jest zapobieganie przypadkowemu rozpylaniu lub kapaniu. W tym celu spryskiwacz ze spustem jest idealny do zastosowań o dużej intensywności.

• Zdolności ekologiczne - choć wszystkie butelki ze spryskiwaczem są wielokrotnego użytku, niektóre zawierają komponenty wykonane z tworzyw sztucznych, a ta mieszanka materiałów nie może być poddana recyklingowi w przyszłości. Staraj się wybierać trwałe butelki ze spryskiwaczem dla trwałości lub projekt wykonany wyłącznie z tworzywa sztucznego dla łatwego poddania recyklingowi.

Najczęstsze pytania
Jak działają butelki ze spryskiwaczem?

Najczęściej stosowane projekty butelek ze spryskiwaczem wykorzystują pompę o dodatnim przemieszczeniu, która za pomocą działania pompowania otacza stałą ilość płynu z zbiornika i przenosi go przez rurkę syfonową oraz wypycha przez dyszę spryskiwacza.

Co powoduje zatrzymanie działania butelki ze spryskiwaczem?

Jeśli twoja butelka ze spryskiwaczem przestaje działać, najpierw sprawdź, czy rurka jest zanurzona w płynie. Jeśli nie, a mimo to możesz swobodnie naciskać spust bez oporu, problemem jest uszkodzone uszczelnienie tłoka. Jeśli nie możesz nacisnąć spustu bez oporu, to dysza może być zablokowana.

W przypadku zablokowanej dyszy, spróbuj wyjąć głowicę ze spryskiwacza z butelki i namoczyć ją w ciepłej, mydlanej wodzie. Po dziesięciu minutach, podczas całkowitego zanurzenia, spróbuj ponownie nacisnąć spust, aby przepchnąć mydlaną wodę przez dyszę i usunąć blokadę.

W przypadku uszkodzonego uszczelnienia tłoka, łatwo dostępne są nowe głowice ze spryskiwaczem, to samo dotyczy sytuacji, gdy nie możesz usunąć blokady z dyszy.