Kimberly Clark Professional

6154 FLOOR STANDING LARGEROLL DISPENSER BLUE

SKU:

KIM9526154K

MPN:

6154

zł247.20

Bez podatku VAT

zł304.06

Z VAT

NA STANIE (41)

    Przegląd

    6154
    Floor standing large roll dispenser for WYPALL Wipers and Cloths. For cores of 20mm diameter and above, roll width 420mm, extended roll diameter 700mm.


    Dimensions (H x W x D): 960 x 515 x 548mm.


    7087
    Smoky grey coloured centre-feed dispenser manufactured from durable ABS plastic.


    7928
    Stylish roll control dispenser for use with the WYPALL range of centre feed roll control rolls. Supplied complete with fixing kit
    Dimensions (W x D x H): 260 x 235 x 302mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Stojak do czyściw

    Brand

    Kimberly Clark Professional

    Długość

    640mm

    Do użytku z

    7065, 7141, 7317, 7248, 7359, 7426, 8389, 7477, 7473, 7623, 8347, 7238, 7300, 7202, 7356, 7475, 7452, 7425, 7476, 7210, 7472, 7327, 7454, 7214, 7240, 7301, 7224, 7097, 7140, 7241, 7249, 7474, 6063, 7153, 7111, 8374, 12889, 8349, 7331, 51042, 7200, 6036, 7096, 8377, 7014, 8356, 7643, 8348, 7243, 47658, 8371, 38664, 38666

    EAN

    5033848007103

    ECLASS Code

    22360308

    Kolor

    Niebieski

    Nr części MFR

    6154

    Pojemność

    Jednorodzajowy roleta

    Seria

    6154

    Szerokość

    70mm

    Typ mocowania

    Wolnostojący

    UNSPSC Code

    47131701

    Wysokość

    510mm