Kimberly Clark Professional

7087 CENTREFEED ROLL DISPENSER GREY

SKU:

KIM9527087K

MPN:

7087

zł213.50

Bez podatku VAT

zł262.61

Z VAT

NA STANIE (7)

    Przegląd

    6154
    Floor standing large roll dispenser for WYPALL Wipers and Cloths. For cores of 20mm diameter and above, roll width 420mm, extended roll diameter 700mm.


    Dimensions (H x W x D): 960 x 515 x 548mm.


    7087
    Smoky grey coloured centre-feed dispenser manufactured from durable ABS plastic.


    7928
    Stylish roll control dispenser for use with the WYPALL range of centre feed roll control rolls. Supplied complete with fixing kit
    Dimensions (W x D x H): 260 x 235 x 302mm.


    Dokumenty produktu
    Specyfikacja produktu
    Atrybut
    Wartość

    • Typ:

    Dozownik rolki wycieraczek

    Brand

    Kimberly Clark Professional

    Długość

    274mm

    Do użytku z

    7447, 7256, 7268, 6854, 7276, 7277, 7255, 6678, 7267, 6054, 7302, 7298, 7445, 7278, 7275, 7303, 6055, 7373, 7155, 7379, 7448, 7446, 7244, 7265, 7266, 7357

    EAN

    5033848009985

    ECLASS Code

    22360308

    Kolor

    szary

    Nr części MFR

    7087

    Pojemność

    Jednorodzajowy roleta

    Seria

    7087

    Szerokość

    266mm

    Typ mocowania

    Montowany na ścianie

    UNSPSC Code

    47131701

    Wysokość

    387mm