zł1518.13
Bez podatku VAT
zł1867.30
Z VAT
Przegląd
Specyfikacja produktu
Dokumenty produktu
Lekka, kompaktowa i przenośna budowa z dwustopniowym silnikiem o mocy 1200 W. Do odkurzania brudu, śmieci i płynów. Model o niskim poziomie emisji hałasu o pojemności 30 litrów z wyłącznikiem bezpieczeństwa do czyszczenia na mokro.
Atrybut | Wartość |
---|---|
• Długość kabla: | 5m |
Brand | Kobe |
EAN | 5036140249349 |
ECLASS Code | 21050601 |
Głębokość | 360mm |
Kolor | Czarny |
Moc znamionowa | 1200W |
Napięcie zasilania | 230V |
Nr części MFR | 3573W-P |
Numer modelu: | 3573W-P |
Poziom dźwięku | 74dB |
Przepływ powietrza | 2200L/min |
Szerokość | 370mm |
Typ odkurzacza | Mokre/suche |
UNSPSC Code | 47121602 |
W zestawie: | cylinder do odkurzania na mokro papierowy wkład filtracyjny Ssawka szczelinowa |
Waga | 11kg |
Wał obrotu mocy | No |
Wydajność na mokro | 30L |
Wydajność na sucho | 30L |
Wysokość | 600mm |